曜日別特売
58285XXX LED京行灯 M 友屋 45809786

LED京行灯 M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード45809786品番58285XXX
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
材質スチール、アクリル乳白板t2mm寸法(mm)乳白板見寸/上辺W95・下辺W170・高さH285質量(kg)約3.3消費電力(W)12コード長さ(m)3、アダプター:1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)乳白:190×190×315外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:250×250×375(取手含まず)取手H130mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする