友屋
グリップT ローリングベーススタンド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
A1
A1
B1
色
黒
シルバー
黒
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45809804
品番
53301-1B
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
サイズ
A1
色
黒
寸法(幅W×奥行D)(mm)
パネル:663×905×t38
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効表示面:595×837
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
770×490×154
寸法(Φmm)
注水口:33
材質
パネル:アルミフレーム、ベース:樹脂
注水量(L)
ベース:23
付属品
ベース短辺に固定式キャスター2ケ付、止水パッキン付