曜日別特売
30228XXX スリムエイト 友屋 45812848

30228XXX スリムエイト 友屋 45812848
30228XXX スリムエイト 友屋 45812848
30228XXX スリムエイト 友屋 45812848

スリムエイト

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズA4
ゴールド
内容量1枚注文コード45812848品番30228XXX
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
サイズA4ゴールド材質フレーム:アルミ、背板:ダンボール材、透明板:PET材t0.6質量(kg)0.24フレーム(mm)幅8・厚さ20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45812708
2022-02-24
用途: 展示用
製造業

高級感があり、デジタルサイネージと差別化が可能である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする