友屋
ハメパネ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
A2
A1
A2
A3
A4
B1
B2
B3
B4
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45812909
品番
53721A2S
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
サイズ
A2
色
シルバー
付属品
3ヶ所に吊具付(タテ、ヨコ対応)
仕様
7mm厚のポスターまで掲示可能
材質
本体:発泡スチロール、フレーム:アルミ、前面:PET透明t0.5
質量(kg)
0.45
寸法(幅W×高さH)(mm)
本体:428×602
画面寸法(mm)
幅W×高さH:404×578