曜日別特売
100-48-W-1T-L36 トリム 100シリーズ(W-1T) 岩田製作所 45813844

※代表画像

100-48-W-1T-L36 トリム 100シリーズ(W-1T) 岩田製作所 45813844
100-48-W-1T-L36 トリム 100シリーズ(W-1T) 岩田製作所 45813844
100-48-W-1T-L36 トリム 100シリーズ(W-1T) 岩田製作所 45813844

トリム 100シリーズ(W-1T)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(1本)注文コード45813844品番100-48-W-1T-L36
参考基準価格(税別)¥36,720販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

エッジを保護し、優れた美観を提供します。

寸法A(mm)9.2寸法B(mm)13.3寸法C(mm)2.2寸法r(mm)3.6寸法t(mm)4.8長さ(m)36適合板厚(mm)4.0~5.0材質TPEアズワン品番64-4664-78RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)4.8模様コースペブル(粗目模様)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム(片面リップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする