曜日別特売
100-64-W-1T-L34 トリム 100シリーズ(W-1T) 岩田製作所 45814456

※代表画像

100-64-W-1T-L34 トリム 100シリーズ(W-1T) 岩田製作所 45814456
100-64-W-1T-L34 トリム 100シリーズ(W-1T) 岩田製作所 45814456
100-64-W-1T-L34 トリム 100シリーズ(W-1T) 岩田製作所 45814456

トリム 100シリーズ(W-1T)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(1本)注文コード45814456品番100-64-W-1T-L34
参考基準価格(税別)¥34,680販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

エッジを保護し、優れた美観を提供します。

寸法A(mm)10.8寸法B(mm)12.7寸法C(mm)2.2寸法r(mm)3.6寸法t(mm)6.4長さ(m)34適合板厚(mm)5.5~6.4材質TPEアズワン品番64-4667-83RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)6.4模様コースペブル(粗目模様)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム(片面リップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする