曜日別特売
55337-1S ロイヤルロールスクリーンバナー 友屋 45815079

55337-1S ロイヤルロールスクリーンバナー 友屋 45815079
55337-1S ロイヤルロールスクリーンバナー 友屋 45815079
55337-1S ロイヤルロールスクリーンバナー 友屋 45815079

ロイヤルロールスクリーンバナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台シルバーサイズW850注文コード45815079品番55337-1S
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
サイズW850シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×220×1660~2100寸法(幅W×高さH)(mm)バナー:850×1600~2100材質アルミニウム、ABS質量(kg)約5付属品ロイヤルバナー用メディア取付シート×1枚付、収納袋付適合メディア:ターポリン・合成紙、ユポt0.35mmまで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする