曜日別特売
100-16-W-5T-L37 トリム 100シリーズ(W-5T) 岩田製作所 45815113

※代表画像

100-16-W-5T-L37 トリム 100シリーズ(W-5T) 岩田製作所 45815113
100-16-W-5T-L37 トリム 100シリーズ(W-5T) 岩田製作所 45815113
100-16-W-5T-L37 トリム 100シリーズ(W-5T) 岩田製作所 45815113

トリム 100シリーズ(W-5T)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(1本)適合板厚(mm)1.2~2.4注文コード45815113品番100-16-W-5T-L37
参考基準価格(税別)¥37,740販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

エッジを保護し、優れた美観を提供します。

寸法A(mm)6寸法B(mm)14.5寸法C(mm)2.2寸法r(mm)3寸法t(mm)1.6長さ(m)37適合板厚(mm)1.2~2.4材質TPEアズワン品番64-4659-43RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)1.6模様ファインサンド(極細目模様)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム(片面リップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする