曜日別特売
60097XXX シームレスロールスクリーンバナー 友屋 45815255

60097XXX シームレスロールスクリーンバナー 友屋 45815255
60097XXX シームレスロールスクリーンバナー 友屋 45815255
60097XXX シームレスロールスクリーンバナー 友屋 45815255
60097XXX シームレスロールスクリーンバナー 友屋 45815255
60097XXX シームレスロールスクリーンバナー 友屋 45815255

シームレスロールスクリーンバナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
45815255
品番
60097XXX
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
付属品
収納袋付
仕様
連結可能、メディア交換可能
適合
バナー:合成紙・ユポ0.15~0.25mm厚
材質
アルミ、樹脂
質量(kg)
約3.5
サイズ
W850
寸法(幅W×高さH)(mm)
バナー:850×2150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
設置時:870×380×2080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする