58445N25 ハトメ 真鍮アイレットシルバー 友屋 45815596

ハトメ 真鍮アイレットシルバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(100個)注文コード45815596品番58445N25
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質真鍮ニッケルメッキ シルバー高さ(mm)7穴径(Φmm)9.6外径(Φmm)18.9寸法(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする