曜日別特売
58681-5X ピクチャーハンガーPR-KAセット (ワイヤー付) 友屋 45817784

58681-5X ピクチャーハンガーPR-KAセット (ワイヤー付) 友屋 45817784
58681-5X ピクチャーハンガーPR-KAセット (ワイヤー付) 友屋 45817784

ピクチャーハンガーPR-KAセット (ワイヤー付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(mm)L3000
内容量1セット注文コード45817784品番58681-5X
参考基準価格(税別)¥2,340販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様ワイヤー貫通可材質真鍮・スチール・ステンレス長さ(mm)L3000許容荷重(kg)15までワイヤー径(Φmm)Φ1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする