友屋
PO-LSポスターレールセットSタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
付属品
レールキャップ×2(L/R)、両面テープシート×11枚
注文コード
45817949
品番
58686-5X
参考基準価格(税別)
¥15,240
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
レールキャップ×2(L/R)、両面テープシート×11枚
材質
アルミシルバー仕上
長さ(mm)
レール:L3000
紙厚(mm)
適合:0.1~0.3