友屋
ラインプロップ 中量用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質
ステンレス、ショットブラスト仕上
仕様
テンション機能付き
適合ねじ
W3/8
注文コード
45818116
品番
58471-05
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様・適合ねじ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス、ショットブラスト仕上
ワイヤー径(Φmm)
適合:1.5、2.0、2.5
適合ねじ
W3/8
仕様
テンション機能付き