友屋
ラインプロップ 中量用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
材質
ステンレス、ショットブラスト仕上
仕様
テンション機能付き
適合ねじ
M3.5~4.0ナベ頭 木 or タッピングネジ
注文コード
45818125
品番
58471-06
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様・適合ねじ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス、ショットブラスト仕上
ワイヤー径(Φmm)
適合:1.5、2.0、2.5
適合ねじ
M3.5~4.0ナベ頭 木 or タッピングネジ
仕様
テンション機能付き