友屋
リングワイヤー B-W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
長さ(m)
L1.5
L1
L1.5
L3
ワイヤー径(Φmm)
Φ1.5
Φ1
Φ1.5
Φ2
Φ2.5
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45819717
品番
58776-2X
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
アウトレット
¥529
¥
429
バスケットに入れる
片側リング加工しているワイヤーです
材質
ステンレス・アルミ
長さ(m)
L1.5
ワイヤー径(Φmm)
Φ1.5