※代表画像
岩田製作所
トリム 1375シリーズ(B-5T)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1本)
注文コード
45822777
品番
1375-80-B-5T-L47
参考基準価格(税別)
¥56,400
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
適合板厚・対応板厚・内容量
など
320
種類から選べます
他の種類を見る
エッジを保護し、優れた美観を提供します。
適合板厚(mm)
7.0~8.5
色
黒
長さ(m)
47
模様
ファインサンド(極細目模様)
材質
TPE
寸法A(mm)
12.6
寸法t(mm)
8
寸法r(mm)
3.3
寸法B(mm)
16.7
寸法C(mm)
2.3
アズワン品番
64-4676-51
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本板厚(mm)
8