友屋
アーバンT型POP立
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
サイズ
B6横
色
台座黒
注文コード
45824705
品番
54751B6Y
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・寸法・色
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
B6横
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:185×46×153
色
台座黒
材質
カード差し部分:PET1.5mm厚、台座:アクリル