R22-90LJCSW キャスタージョイントストッパー flec(フレック) 45827874

R22-90LJCSW キャスタージョイントストッパー flec(フレック) 45827874
R22-90LJCSW キャスタージョイントストッパー flec(フレック) 45827874
R22-90LJCSW キャスタージョイントストッパー flec(フレック) 45827874

キャスタージョイントストッパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1個サイズ65Fブラック注文コード45827874品番R22-90LJCSW
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

簡易組み立て式什器システムflecのメンテナンスパーツです。ROYAL(ロイヤル):flec用キャスター(ストッパー付)

用途店舗、オフィス、ホテル、住宅などFブラックサイズ65色(車輪)W(ホワイト)
注意
※ジョイントとキャスターのセット販売になります。
※flec全タイプ共通(flec2除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする