FL-SB-24Z Sバー24 サイズ833 flec(フレック) 45828249

FL-SB-24Z Sバー24 サイズ833 flec(フレック) 45828249
FL-SB-24Z Sバー24 サイズ833 flec(フレック) 45828249
FL-SB-24Z Sバー24 サイズ833 flec(フレック) 45828249

Sバー24 サイズ833

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
Fブラック
内容量1本注文コード45828249品番FL-SB-24Z
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

簡易組み立て式什器システムROYAL(ロイヤル):flec壁面立設ハンガー用オプションパーツです。組み立て式ハンガー什器「flec(フレック)」

用途店舗、オフィス、ホテル、住宅など材質スチール寸法(mm)833(※角パイプ寸法:14×24×1.6t)Fブラックパターンハンガー追加・フェイスアウト
注意
※flec専用
※Z加工付き(ズレ止め用両穴)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする