FL-IHB-22 インハンガー用ハングバー22 壁面立設タイプ flec(フレック) 45828836

FL-IHB-22 インハンガー用ハングバー22 壁面立設タイプ flec(フレック) 45828836
FL-IHB-22 インハンガー用ハングバー22 壁面立設タイプ flec(フレック) 45828836

インハンガー用ハングバー22 壁面立設タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個Fホワイト注文コード45828836品番FL-IHB-22
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ROYAL(ロイヤル):flec壁面立設ハンガー用パーツ。様々なシーンになじむ最もシンプルなデザインのインハンガータイプ。組み立て式ハンガー什器「flec(フレック)」

用途店舗、オフィス、ホテル、住宅など付属品ロック解除ピース材質パイプ部:スチールt=1.6、接合部:亜鉛ダイカスト寸法(mm)1200Fホワイト
注意
※サイズ1201mm以上は別売りのFL-HSP-22で中間のたわみ補強を推奨します。
※セット売りではありませんので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする