曜日別特売
- ガラ袋 PP製バージン材 口紐付 厚口タイプ モノタロウ 45829369

- ガラ袋 PP製バージン材 口紐付 厚口タイプ モノタロウ 45829369
- ガラ袋 PP製バージン材 口紐付 厚口タイプ モノタロウ 45829369
- ガラ袋 PP製バージン材 口紐付 厚口タイプ モノタロウ 45829369
- ガラ袋 PP製バージン材 口紐付 厚口タイプ モノタロウ 45829369
モノタロウ

ガラ袋 PP製バージン材 口紐付 厚口タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1束(200枚)
内容量1束(200枚)注文コード45829369品番-
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

バージン材を使用した厚口のガラ袋です。
1枚約80gの厚口タイプなので丈夫で長持ちします。
中から物が外にこぼれにくくする口紐付きです。

用途ゴミ・廃材等の処理、保管用など種別バージン材使用材質ポリプロピレン入数(枚)200(25枚×8袋)寸法(横×縦)(mm)600×900質量(g/枚)約80
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※PP素材は通常紫外線劣化する為、長時間直射日光にあたる場所に保管されますと脆くなる場合がございます。
※使用環境・温度湿度・日照時間・季節によって大きく使用期間が異なりますのでご了承ください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-27
用途: ダストの一時収納
製造業

生地がしっかりしていて漏れや破れのリスクは少ないと思いました。
ただ、200枚1梱包で来るので、重たく運ぶのが大変でした。
もう少し100枚入り(25枚×4袋)だとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする