WSN.120 W背金ステン中塗鏝 宮谷製作所 45831505

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WSN.120 W背金ステン中塗鏝 宮谷製作所 45831505
WSN.120 W背金ステン中塗鏝 宮谷製作所 45831505

W背金ステン中塗鏝

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
幅(mm)尻:46
内容量1本注文コード45831505品番WSN.120
参考基準価格(税別)¥2,640販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

しなりがあり使いやすくなっている薄塗鏝!カシメ式で鏝部と首の接着が強力で取れにくいWカシメ採用!仕上鏝より幅が広いタイプとなります。仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!丸柄仕様タイプです。

用途塗り作業の仕上げなどに幅(mm)尻:46寸法(mm)120板厚(mm)0.3肩幅(mm)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする