曜日別特売
WSUK W背金ステンU字溝鏝 宮谷製作所 45831706

WSUK W背金ステンU字溝鏝 宮谷製作所 45831706
WSUK W背金ステンU字溝鏝 宮谷製作所 45831706
WSUK W背金ステンU字溝鏝 宮谷製作所 45831706

W背金ステンU字溝鏝

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本注文コード45831706品番WSUK
参考基準価格(税別)¥2,180販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

しなりがあり使いやすくなっている薄塗鏝!カシメ式で鏝部と首の接着が強力で取れにくいWカシメ採用!仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!丸柄仕様タイプです。

用途
目地・U字溝などの仕上げ作業に
幅(mm)尻:30板厚(mm)0.5丈(mm)125肩幅(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする