曜日別特売
SSS195 ステン背金付き仕上げ 宮谷製作所 45831724

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSS195 ステン背金付き仕上げ 宮谷製作所 45831724
SSS195 ステン背金付き仕上げ 宮谷製作所 45831724

ステン背金付き仕上げ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法(mm)195
内容量1本注文コード45831724品番SSS195
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

鏝部と首の接着が強力で取れにくいカシメ式の仕上げ鏝!ステンレスのリベットを使用しているので、カシメ部分のリベットもサビが出にくくなっています。仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!(炭素鋼の成分も含んでいるのでサビはあります)

用途塗り作業の仕上げなどに幅(mm)尻:60寸法(mm)195板厚(mm)0.5肩幅(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする