※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
友屋
スチロールクロークチケットB型
商品レビューを投稿する
返品不可
色
イエロー
ブルー
グリーン
ピンク
レッド
スカイブルー
ホワイト
イエロー
セット内容
1~50番までの紐付き札と紐無し札、各1ヶずつ
1~50番までの紐付き札と紐無し札、各1ヶずつ
1~50番までの紐付き札と紐無し札、各1ヶずつ
51~100番までの紐付き札と紐無し札、各1ヶずつ
全14種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
45832046
品番
11013YLW
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
色
イエロー
セット内容
1~50番までの紐付き札と紐無し札、各1ヶずつ
文字色
黒
材質
スチロール樹脂
寸法(幅W×高さH)(mm)
札:40×60、50cm紐付