曜日別特売
11811WHT スチロール番号札 友屋 45832667

スチロール番号札

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)40×60×t約2.5
セット内容1~50 ホワイト
1~50 ホワイト
51~100 ホワイト
101~150 ホワイト
151~200 ホワイト
1~50 ブルー
1~50 グリーン
1~50 ピンク
1~50 スカイブルー
1~50 イエロー
51~100 ブルー
51~100 グリーン
51~100 ピンク
51~100 レッド
51~100 スカイブルー
51~100 イエロー
1~100 ブルー
1~100 グリーン
1~100 ピンク
1~100 レッド
1~100 スカイブルー
1~100 ホワイト
101~150 ブルー
101~150 グリーン
101~150 ピンク
101~150 レッド
101~150 スカイブルー
101~150 イエロー
151~200 ブルー
151~200 グリーン
151~200 ピンク
151~200 レッド
151~200 スカイブルー
151~200 イエロー
101~200 ブルー
101~200 グリーン
101~200 ピンク
101~200 レッド
101~200 スカイブルー
101~200 ホワイト
101~200 イエロー
内容量1組注文コード45832667品番11811WHT
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
ホワイトセット内容1~50 ホワイト材質スチロール樹脂サイズ穴径(Φmm)約4寸法(幅W×高さH)(mm)40×60×t約2.5文字色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45832746
2020-06-11
用途: 町梅果樹の一般管理に必要です
壮瞥のよろず屋サービス業

番号は両面に刻印してほしい。
番数が上がるにつけ単価が上がるのは問題ないです。でも200番台も欲しいです。特定番の特注は単価高すぎます。連番のラインアップを充実させて下さい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする