曜日別特売
62-04-B-5T-L38 トリム 62シリーズ(B-5T) 岩田製作所 45832762

※代表画像

62-04-B-5T-L38 トリム 62シリーズ(B-5T) 岩田製作所 45832762
62-04-B-5T-L38 トリム 62シリーズ(B-5T) 岩田製作所 45832762
62-04-B-5T-L38 トリム 62シリーズ(B-5T) 岩田製作所 45832762

トリム 62シリーズ(B-5T)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(1本)適合板厚(mm)0.3~0.8注文コード45832762品番62-04-B-5T-L38
参考基準価格(税別)¥26,980販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

エッジを保護し、優れた美観を提供します。

適合板厚(mm)0.3~0.8長さ(m)38模様ファインサンド(極細目模様)材質TPE寸法A(mm)5.4寸法t(mm)0.4寸法r(mm)2.7寸法B(mm)9.7寸法C(mm)1.9アズワン品番64-4679-25RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム(片面リップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする