友屋
スチロール番号札
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ピンク
ブルー
グリーン
ピンク
スカイブルー
ホワイト
イエロー
レッド
サイズ
大
大
小
寸法(幅W×高さH)(mm)
40×60×t約2.5
40×60×t約2.5
30×45×t約2.5
セット内容
151~200 ピンク
151~200 ピンク
151~200 ピンク
1~50 ピンク
51~100 ピンク
101~150 ピンク
1~50 ブルー
1~50 グリーン
1~50 スカイブルー
1~50 ホワイト
1~50 イエロー
51~100 ブルー
51~100 グリーン
51~100 レッド
51~100 スカイブルー
51~100 ホワイト
51~100 イエロー
1~100 ブルー
1~100 グリーン
1~100 ピンク
1~100 レッド
1~100 スカイブルー
1~100 ホワイト
101~150 ブルー
101~150 グリーン
101~150 レッド
101~150 スカイブルー
101~150 ホワイト
101~150 イエロー
151~200 ブルー
151~200 グリーン
151~200 レッド
151~200 スカイブルー
151~200 ホワイト
151~200 イエロー
101~200 ブルー
101~200 グリーン
101~200 ピンク
101~200 レッド
101~200 スカイブルー
101~200 ホワイト
101~200 イエロー
全46種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
45833008
品番
56803PNK
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
色
ピンク
セット内容
151~200 ピンク
材質
スチロール樹脂
サイズ
大
穴径(Φmm)
約4
寸法(幅W×高さH)(mm)
40×60×t約2.5
文字色
黒