曜日別特売
32592BRN クイックメニュー スリム 友屋 45833699

クイックメニュー スリム

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ4P
内容量1冊注文コード45833699品番32592BRN
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
サイズ4P種別4P材質透明部:PET樹脂、フレーム:ポリウレタン/ポリエチレンテレフタレラート寸法(幅W×高さH)(mm)見寸:111×265、中紙:119×261外寸(幅W×高さH)(mm)132×280(閉じた状態)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45833683
2025-04-24
用途: ラウンジのメニュー
うどんの流儀一期一会飲食業

使いやすく 傷もない状態できました
角に金具がついており 擦れる心配もありません
満足です

対象商品 : 45833708
2021-12-16
用途: 飲食店のメニュー
カレントディその他業種

今回購入させてもらいました。メニューの内容を時々メンテナンスする必要があるお客様でしたので、差し替えができることもお客様に満足していただけました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする