曜日別特売
75-24-B-3T-L14 トリム 75シリーズ(B-3T) 岩田製作所 45836314

※代表画像

75-24-B-3T-L14 トリム 75シリーズ(B-3T) 岩田製作所 45836314
75-24-B-3T-L14 トリム 75シリーズ(B-3T) 岩田製作所 45836314
75-24-B-3T-L14 トリム 75シリーズ(B-3T) 岩田製作所 45836314

トリム 75シリーズ(B-3T)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(1本)注文コード45836314品番75-24-B-3T-L14
参考基準価格(税別)¥12,040販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

エッジを保護し、優れた美観を提供します。

適合板厚(mm)2.0~3.0長さ(m)14模様ファインペブル(細目模様)材質TPE寸法A(mm)8.2寸法t(mm)2.4寸法r(mm)4.1寸法B(mm)11寸法C(mm)2.3アズワン品番64-4690-46RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)2.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム(片面リップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする