曜日別特売
031A2U2 ラクラクチェーン コンドーテック 45838504

ラクラクチェーン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1袋(20本)
長さ(m)2
内容量1袋(20本)注文コード45838504品番031A2U2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
長さ(m)2リンク数47型式KS型寸法L(mm)2028呼び2表面処理ユニクロメッキ寸法I(mm)1936RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする