コンドーテック
ラクラクチェーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(10本)
1袋(20本)
1袋(15本)
1袋(10本)
1袋(8本)
長さ(m)
5
2
2.5
3
3.5
4
5
6
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
45838556
品番
031A2U5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
長さ(m)
5
リンク数
119
型式
KS型
寸法L(mm)
4995
呼び
5
表面処理
ユニクロメッキ
寸法I(mm)
4903
RoHS指令(10物質対応)
対応