曜日別特売
PSIM-3808 3/8インパクトショートソケット Pro-Auto 45839345

PSIM-3808 3/8インパクトショートソケット Pro-Auto 45839345
PSIM-3808 3/8インパクトショートソケット Pro-Auto 45839345

3/8インパクトショートソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
全長(mm)22
質量(g)24
内容量1個注文コード45839345品番PSIM-3808
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

インパクト用ショートソケット

全長(mm)22質量(g)24寸法D1(mm)12.5寸法D2(mm)19差込角(sq.)9.5サイズ(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする