PIM-D423 12.7mm ディープインパクトソケット Pro-Auto 45839580

PIM-D423 12.7mm ディープインパクトソケット Pro-Auto 45839580
PIM-D423 12.7mm ディープインパクトソケット Pro-Auto 45839580

12.7mm ディープインパクトソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法D1(mm)32
内容量1個注文コード45839580品番PIM-D423
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,710

インパクト用ディープソケット

用途あらゆる整備作業に全長(mm)78質量(g)277寸法D1(mm)32寸法D2(mm)30差込角(sq.)12.7サイズ(mm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする