曜日別特売
PIM-S412 12.7mm インパクトソケット Pro-Auto 45839668

PIM-S412 12.7mm インパクトソケット Pro-Auto 45839668
PIM-S412 12.7mm インパクトソケット Pro-Auto 45839668

12.7mm インパクトソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
全長(mm)39
質量(g)76
寸法D1(mm)20
内容量1個注文コード45839668品番PIM-S412
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

インパクト用ソケット

用途あらゆる整備作業に全長(mm)39質量(g)76寸法D1(mm)20寸法D2(mm)25差込角(sq.)12.7サイズ(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする