Pro-Auto
12.7mm インパクトソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
全長(mm)
39
39
43
48
質量(g)
80
69
73
72
76
77
80
87
118
121
124
117
113
129
133
181
208
240
寸法D1(mm)
22.5
15
17.5
18.5
20
21
22.5
25
24
26
27.5
28
30
32
34
36
38
42
44
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45839686
品番
PIM-S414
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
インパクト用ソケット
用途
あらゆる整備作業に
全長(mm)
39
質量(g)
80
寸法D1(mm)
22.5
寸法D2(mm)
25
差込角(sq.)
12.7
サイズ(mm)
14