曜日別特売
PIM-S415 12.7mm インパクトソケット Pro-Auto 45839695

PIM-S415 12.7mm インパクトソケット Pro-Auto 45839695
PIM-S415 12.7mm インパクトソケット Pro-Auto 45839695

12.7mm インパクトソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
全長(mm)39
質量(g)87
寸法D1(mm)25
内容量1個注文コード45839695品番PIM-S415
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

インパクト用ソケット

用途あらゆる整備作業に全長(mm)39質量(g)87寸法D1(mm)25寸法D2(mm)25差込角(sq.)12.7サイズ(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする