Pro-Auto
12.7mm インパクトソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
全長(mm)
48
39
43
48
質量(g)
240
69
73
72
76
77
80
87
118
121
124
117
113
129
133
181
208
240
寸法D1(mm)
44
15
17.5
18.5
20
21
22.5
25
24
26
27.5
28
30
32
34
36
38
42
44
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45839817
品番
PIM-S432
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
インパクト用ソケット
用途
あらゆる整備作業に
全長(mm)
48
質量(g)
240
寸法D1(mm)
44
寸法D2(mm)
30
差込角(sq.)
12.7
サイズ(mm)
32