曜日別特売
PSIM-1217 1/2 インパクトショートソケット Pro-Auto 45839896

PSIM-1217 1/2 インパクトショートソケット Pro-Auto 45839896
PSIM-1217 1/2 インパクトショートソケット Pro-Auto 45839896

1/2 インパクトショートソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(g)61
寸法D1(mm)25.8
内容量1個注文コード45839896品番PSIM-1217
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

インパクト用ショートソケット

全長(mm)28質量(g)61寸法D1(mm)25.8寸法D2(mm)25.8差込角(sq.)12.7サイズ(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする