※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
チェーンガイド(AGCガイド)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
チェーンNo.
40
注文コード
45840824
品番
AGC40-SUS【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
アウトレット
¥11,900
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法A(mm)
2.3
寸法Bf(mm)
7.6
寸法H(mm)
18
寸法H1(mm)
15
寸法H2(mm)
10
寸法W(mm)
20
寸法W1(mm)
20
寸法W2(mm)
10
寸法t(mm)
1.5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
(チェーン)単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
材質
Cチャンネル/スチール(SGHC)・亜鉛メッキ
長さ(m)
2
チェーンNo.
40
質量(g/m)
670
材質(レール)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)・グリーン