OKOTG-PK 大人かわいいインテリア 八角壁寄せテレビスタンド ロータイプ 【Rosalie -ロザリー-】 ホームテイスト 45841908

OKOTG-PK 大人かわいいインテリア 八角壁寄せテレビスタンド ロータイプ 【Rosalie -ロザリー-】 ホームテイスト 45841908
OKOTG-PK 大人かわいいインテリア 八角壁寄せテレビスタンド ロータイプ 【Rosalie -ロザリー-】 ホームテイスト 45841908
OKOTG-PK 大人かわいいインテリア 八角壁寄せテレビスタンド ロータイプ 【Rosalie -ロザリー-】 ホームテイスト 45841908
OKOTG-PK 大人かわいいインテリア 八角壁寄せテレビスタンド ロータイプ 【Rosalie -ロザリー-】 ホームテイスト 45841908
OKOTG-PK 大人かわいいインテリア 八角壁寄せテレビスタンド ロータイプ 【Rosalie -ロザリー-】 ホームテイスト 45841908
OKOTG-PK 大人かわいいインテリア 八角壁寄せテレビスタンド ロータイプ 【Rosalie -ロザリー-】 ホームテイスト 45841908
OKOTG-PK 大人かわいいインテリア 八角壁寄せテレビスタンド ロータイプ 【Rosalie -ロザリー-】 ホームテイスト 45841908
OKOTG-PK 大人かわいいインテリア 八角壁寄せテレビスタンド ロータイプ 【Rosalie -ロザリー-】 ホームテイスト 45841908
OKOTG-PK 大人かわいいインテリア 八角壁寄せテレビスタンド ロータイプ 【Rosalie -ロザリー-】 ホームテイスト 45841908
OKOTG-PK 大人かわいいインテリア 八角壁寄せテレビスタンド ロータイプ 【Rosalie -ロザリー-】 ホームテイスト 45841908
OKOTG-PK 大人かわいいインテリア 八角壁寄せテレビスタンド ロータイプ 【Rosalie -ロザリー-】 ホームテイスト 45841908
OKOTG-PK 大人かわいいインテリア 八角壁寄せテレビスタンド ロータイプ 【Rosalie -ロザリー-】 ホームテイスト 45841908

大人かわいいインテリア 八角壁寄せテレビスタンド ロータイプ 【Rosalie -ロザリー-】

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
ピンク
内容量1台注文コード45841908品番OKOTG-PK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

大人かわいいインテリアの八角壁寄せテレビスタンドロータイプ 32~65インチ対応です!お部屋に馴染む落ち着いたピンク色で、好きな色に囲まれた癒しの場所になります!これ一つでお部屋の雰囲気がガラッと変わるアイテムです。スチールを使っているのでスタイリッシュで今までにない味わいがあります!240度のワイドスイング機能で見やすい角度に自由に調整して頂けます。
テレビ適応表

用途テレビスタンド テレビ台 TV台 かわいい TVスタンド 壁掛け 壁寄せ スイング おしゃれ ピンク ホワイト グリーン ブラック スチール 韓国 インテリア フェミニン材質スチール質量(kg)約12.4ピンク寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.5×37×92.8-104
注意
※お客様組立商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,819/税込2,001
北海道地方数量1につき2,273/税込2,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【ホームテイスト】OTG八角壁寄せスタンド 震度7耐震実験動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする