GBP-1 ベベルワイヤーブラシ アークランドサカモト 45843097

ベベルワイヤーブラシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード45843097品番GBP-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

凸凹面や狭い箇所のサビ、ペンキ落としにご使用ください。鋼線に真鍮メッキを施し、線材をよっているため、サビ、折れが少ない安全タイプです。

用途凸凹面や狭い箇所のサビ、ペンキ落としナット径M10×P1.5外径(Φmm)85線径(mm)0.25毛丈(mm)13最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000呼び寸法(mm)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする