アークランドサカモト
ダイヤモンドヤスリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
45843106
品番
18-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
鋸の目立て、刃物の研磨に適しています。ダイヤモンドを特殊な加工で鋼材に付着させたものです。超硬、焼入れ材、陶器などの硬い材料の切削、研磨に適しています。
用途
ノコ刃の目立て、包丁・鎌・鋏の刃砥ぎ、皮・ゴムの切り込み
粒度
180
長さ(mm)
ダイヤ:90
仕様
管理方法:目詰まりを起した場合は、水または石油をつけブラシ等で洗い落としてください
使用方法
軽くおしあてて、水かオイルでダイヤモンドヤスリを軽く濡らして使用してください
呼び寸法(mm)
100
注意
※本製品は半永久的なものではありません。長い間使用しているとダイヤモンドが落ちてなくなります。その場合はダイヤモンドの残っている場所で使用してください。