曜日別特売
#801 ラスティングブル #801 福山ゴム工業 45844393

#801 ラスティングブル #801 福山ゴム工業 45844393
#801 ラスティングブル #801 福山ゴム工業 45844393
#801 ラスティングブル #801 福山ゴム工業 45844393
#801 ラスティングブル #801 福山ゴム工業 45844393
#801 ラスティングブル #801 福山ゴム工業 45844393

ラスティングブル #801

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1足注文コード45844393品番#801
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

鋼製先芯で履きやすく脱げにくい。甲部分を従来より絞りかつつま先はオブリーク形状で爪先ゆったり設計。

形状ローカットサイズ(cm)24.5オフホワイト甲被タイプスリッポンタイプ材質(アッパー)8号帆布種類セーフティーシューズ靴タイプスニーカー標準質量(g/片足)380材質(底部)ロール底RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45844524
2020-08-20
用途: 工場にて使用

鋼製先芯が靴の内側で段差を作り、それが足の指にあたり爪がはがれそうになる。
履きやすいので残念。段差部分にスポンジテープを張って凌いでいるが蒸れる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする