曜日別特売
#802 ラスティングブル #802 福山ゴム工業 45844734

#802 ラスティングブル #802 福山ゴム工業 45844734
#802 ラスティングブル #802 福山ゴム工業 45844734
#802 ラスティングブル #802 福山ゴム工業 45844734
#802 ラスティングブル #802 福山ゴム工業 45844734

ラスティングブル #802

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1足注文コード45844734品番#802
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800

Lasting Bullのローライダー安全スニーカーです。 鋼製先芯・合成皮革・ゴム製プレスソールでベンチレーション機能付き。

形状ローカットサイズ(cm)28ベージュ甲被タイプスリッポンタイプ材質(アッパー)合成皮革種類セーフティーシューズ靴タイプスニーカー標準質量(g/片足)460材質(底部)モールド底RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする