曜日別特売
SOD-522 SOTO 簡易クッカーのマグセット サーモライト SOTO 45846003

SOD-522 SOTO 簡易クッカーのマグセット サーモライト SOTO 45846003
SOD-522 SOTO 簡易クッカーのマグセット サーモライト SOTO 45846003
SOD-522 SOTO 簡易クッカーのマグセット サーモライト SOTO 45846003
SOD-522 SOTO 簡易クッカーのマグセット サーモライト SOTO 45846003

SOTO 簡易クッカーのマグセット サーモライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45846003
品番
SOD-522
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

簡易的なクッカーとしても使用できるマグセット。
マグ750、リッド、コジー、リフターの4点セット。
マグ750にはSOTO製シングルストーブ、ボンベ(105gOD缶)、リフターも収納可能。コジー(保温ケース)として使える収納ケースには別売のボンベ(105gOD缶)も一緒に収納可能。

用途
フリーズドライ食品などお湯を沸かすだけで食事が可能な時に。クッカー、鍋、マグカップ、ポットとして。
材質
マグ750:アルミニウム、マグリッドL:樹脂(本体)、シリコン(パッキン)、コジー:ターポリン、アルミ蒸着シート、リフター:アルミニウム、ステンレス
寸法(mm)
マグ750サイズ:直径102×高さ120、マグリッドL(マグ750用)サイズ:直径102×奥行98×高さ13、リフターサイズ:幅88×奥行22×高さ22
容量(mL)
マグ:750
質量(g)
154
本体サイズ(mm)
幅105×奥行105×高さ125

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする