※代表画像
岩田製作所
トリムシール 3100シリーズ Aタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1本)
適合板厚(mm)
4.0~5.0
注文コード
45848643
品番
3100-B-3-48AT-L52
参考基準価格(税別)
¥105,560
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
適合板厚・内容量
など
308
種類から選べます
他の種類を見る
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」
扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
適合板厚(mm)
4.0~5.0
色
黒
長さ(m)
52
材質
TPE
寸法A(mm)
9.2
寸法t(mm)
4.8
寸法r(mm)
3.6
寸法B(mm)
13.3
寸法C(mm)
2.2
寸法G(mm)
18.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本板厚(mm)
4.8
模様
ファインペブル(細目模様)