曜日別特売
3100-B-3-48AT-L57 トリムシール 3100シリーズ Aタイプ 岩田製作所 45848695

※代表画像

3100-B-3-48AT-L57 トリムシール 3100シリーズ Aタイプ 岩田製作所 45848695
3100-B-3-48AT-L57 トリムシール 3100シリーズ Aタイプ 岩田製作所 45848695
3100-B-3-48AT-L57 トリムシール 3100シリーズ Aタイプ 岩田製作所 45848695

トリムシール 3100シリーズ Aタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1本)適合板厚(mm)4.0~5.0注文コード45848695品番3100-B-3-48AT-L57
参考基準価格(税別)¥115,710販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」
扉などのクッション材、防塵対策に最適です。

適合板厚(mm)4.0~5.0長さ(m)57材質TPE寸法A(mm)9.2寸法t(mm)4.8寸法r(mm)3.6寸法B(mm)13.3寸法C(mm)2.2寸法G(mm)18.6RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)4.8模様ファインペブル(細目模様)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする