着用例
セルヴァン
綿100%あったか発熱スパッツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
サイズ
M
色
ピンク
注文コード
45849057
品番
046580502
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
綿100%のあったか発熱スパッツで、寒い日でも暖かく快適に!
用途
吸湿発熱性のある綿を使用したあったか発熱スパッツ。
綿100%の発熱素材なので柔らかく、ふっくらした着心地であったか。
伸縮性が良く、身体に程よくなじみます。
色
ピンク
サイズ
M
混率(%)
(身生地)綿100
ヒップ(cm)
87~95
性別
女性用