AT-60 吸盤スマホホルダー カシムラ 45849126

吸盤スマホホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード45849126品番AT-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

可動アームで取り回し自在の吸盤式スマートフォンホルダー。
ゲル吸盤式のベースでしっかりと取り付けが可能。
前後のスライドで最大で約45mm延長できる可動アーム。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。

ブラック質量(g)185取付方式吸盤貼り付け寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×125×160耐荷重(g)300以内適合寸法(mm)幅:52~100以内、厚み:15以内
注意
※ホールド可能な寸法 幅:52~100mm以内 厚み:15mm以内 重量:300g以内
※お使いの保護ケースのサイズ、形状によってはご使用になれない場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする